patlite 12v5wのおすすめ人気ランキング

2026/01/21更新
22件の「patlite 12v5w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パトライト 12V」、「12V21/5Wバルブ」、「電球 12V 5W」などの商品も取り扱っております。
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ タイプ シングル球 口金 BA15s ガラス球形式 G18 クリア 定格電圧(V) 12 適合 ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等 定格電力(W) 5 本体寸法(mm) 36.5×Φ19 他社参考品番(STANLEY) A4174D 他社参考品番(KOITO) 3433
1箱(10個)
869 税込956
当日出荷

●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
電球の種類 白熱電球 クリア
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省電力、長寿命 球切れの心配無用 多彩な対応機種(小型回転灯の高圧仕様に使用可能) 回転灯に最適化した配光特性により、上下方向からの視認性アップ
質量(g) 9.8(±15%) 消費電力(W) 1.7(at AC13.5V) 定格電圧(V) AC12(50/60Hz) 口金 BA15s 全光束(Lm) 45(at AC13.5V) 使用可能機種 SKH-Aシリーズ、SKH-EAシリーズ、RH-A/RK-Aシリーズ、WH-A/WK-Aシリーズ、WHS-A/WKS-Aシリーズ、KJSシリーズ、KJシリーズ、KJPVシリーズ、KJTシリーズ、RKPVシリーズ、RKTシリーズ 発光色 電球色 消費電流(mA) 130(at AC13.5V) 使用周囲温度(℃) -30~+70 使用周囲湿度 90%RH以下、結露なきこと 保存温度範囲(℃) -30℃~+85℃ 保存湿度範囲 90%RH以下、結露なきこと 動作電圧 AC13.5V(50/60Hz) 電圧許容範囲(V) AC11~15 LED寿命(時間) 約40000
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

各製品にあわせて、サイズをラインアップしております。パットライト回転灯用電球です。
用途回転灯用電球。 仕様 フェライトマグネット脱着式 消費電力(W) 5 定格電力(W) 5W 定格電圧(V) 12 口金 BA15S ガラス球形式 G18 電球形状 ガラス球G18
1個
369 税込406
欠品中

1箱(10個)
989 税込1,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途ライセンス、パーキング、ストップランプ タイプ シングル球 クリア 定格電圧(V) 12 口金 BA15s ガラス球形式 G18 全長(mm) 35
1パック(2個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として 消費電力(W) 1 定格電圧(V) 30 口金 Ba9s
1個
139 税込153
当日出荷

主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
口金 BA15d クリア
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金 BA15 光色 クリア 仕様 12V-10W エスコ品番 EA758ZK-62 寸法(mm) Φ18×35 ベース シングル
1個
780 税込858
当日出荷

白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途道路標識、表示用
1袋(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別 小型回転灯 規格 CEマーキング 保護構造 IP23 口金 BA15S 最大外形寸法(mm) 100 閃光数(min-1[回/分]) 170 電球形状 ガラス球G18 取付後高さ(mm) 146
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm) Φ19×38 定格電力(W) 0.75 色温度(K) 7500~8000 LED使用数(個) 5
1個
799 税込879
当日出荷

自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として 適合 ライセンスランプ(番号灯) クリア タイプ シングル球 定格電圧(V) 12 口金 BA15s 本体寸法(mm) 37.5xΦ19 定格寿命(時間) 300 ガラス球形式 G18.5
1箱(10個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途回転灯用 適合 散光式警光灯(M型回転灯、N型HN113B8CRY・VX回転灯用) クリアー 定格電力(W) 55 定格電圧(V) 24 口金 BA15s ガラス球形式 T12 電球 ハロゲン電球
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個ほか
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1セット(2個)
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)